※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信和
信和の 出荷・包装資材
信和の 袋
信和の 防曇袋(ボードン袋)
OPPハイパーボードン Uシール変形ボードン袋 穴なし
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×10パック)
注文コード
31318447
品番
25HS-104プラ入
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
材質
OPP
長辺(mm)
400
短辺(mm)
250
厚さ(mm)
0.025
適合
中玉サイズのスイカ1/6カット
種別
プラマーク入り
質量(g)
3.95