インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31318482 品番 FY-15EK1/11
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

16mmの薄型ルーバーで壁にピッタリフィット。
引きひも操作と遠隔操作が選べます。(遠隔操作の場合は別売の埋込スイッチFY-SV06Wをご使用ください。)
壁厚は90mm〜200mmまで適応できます。

埋め込み寸法(mm)200角 仕様排気・電気式シャッター 質量(kg)2.5 マンセル値(ルーバー)9YR8.4/0.5 寸法H(mm)255 寸法A(mm)258 寸法F(mm)197 寸法D(mm)88 寸法E(mm)284 寸法B(mm)226 寸法C(mm)250 消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/17 寸法I(mm)222 寸法J(mm)226 寸法G(mm)194 寸法K(mm)250 シャッター2枚 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)29/28 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)90/84
注意
※本体とフードは一体形なので別途屋外フードを取り付けることはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする