インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31318498 品番 FY-20EK1/11
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

16mmの薄型ルーバーで壁にピッタリフィット。
引きひも操作と遠隔操作が選べます。(遠隔操作の場合は別売の埋込スイッチFY-SV06Wをご使用ください。)
壁厚は90mm〜200mmまで適応できます。

埋め込み寸法(mm)250角 仕様排気・電気式シャッター 質量(kg)3.3 マンセル値(ルーバー)9YR8.4/0.5 寸法H(mm)298 寸法A(mm)300 寸法F(mm)247 寸法D(mm)135 寸法E(mm)285 寸法B(mm)270 寸法C(mm)292 消費電力(W)(50/60Hz)(排)22/23 寸法I(mm)270 寸法J(mm)270 寸法G(mm)244 寸法K(mm)294 シャッター2枚 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)34/33 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)183/177
注意
※本体とフードは一体形なので別途屋外フードを取り付けることはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする