インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31318507 品番 FY-25EK1/11
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

16mmの薄型ルーバーで壁にピッタリフィット。
引きひも操作と遠隔操作が選べます。(遠隔操作の場合は別売の埋込スイッチFY-SV06Wをご使用ください。)
壁厚は90mm〜200mmまで適応できます。

埋め込み寸法(mm)300角 仕様排気・電気式シャッター 質量(kg)5 マンセル値(ルーバー)9YR8.4/0.5 寸法H(mm)344 寸法A(mm)350 寸法F(mm)297 寸法D(mm)160 寸法E(mm)320 寸法B(mm)320 寸法C(mm)342 消費電力(W)(50/60Hz)(排)28/30 寸法I(mm)320 寸法J(mm)320 寸法G(mm)294 寸法K(mm)344 シャッター3枚 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)270/270
注意
※本体とフードは一体形なので別途屋外フードを取り付けることはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする