Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
インテリア形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31318534
品番
FY-25EK1
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
16mmの薄型ルーバーで壁にピッタリフィット。
引きひも操作と遠隔操作が選べます。(遠隔操作の場合は別売の埋込スイッチFY-SV06Wをご使用ください。)
壁厚は90mm〜200mmまで適応できます。
埋め込み寸法(mm)
300角
仕様
排気・電気式シャッター
質量(kg)
5
寸法H(mm)
344
寸法A(mm)
350
寸法F(mm)
297
寸法D(mm)
160
寸法E(mm)
320
寸法B(mm)
320
寸法C(mm)
342
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)28/30
寸法I(mm)
320
寸法J(mm)
320
寸法G(mm)
294
寸法K(mm)
344
シャッター
3枚
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)32/32
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(排)270/270
注意
※本体とフードは一体形なので別途屋外フードを取り付けることはできません。