※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

同時給排形 居室用

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31318543 品番FY-13GH2
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

強制排気、自然給気の同時給排式
既設の自然換気口(15.5×20.5cm)に直接取付けできます。
給気口はツマミにより開閉ができ、自然換気もできます。

埋め込み寸法(mm)155×205 仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)、13cm 質量(kg)1.2 マンセル値(ルーバー)3.2Y8.9/0.6 スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能) 消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)26.5/27 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)122/125
注意
※自然給気の同時給排式の場合、安定した給気が確保できませんので、シックハウス対策にはおすすめできません。
※同時給排タイプは他に給気口があれば本体の自然給気口からは給気しない場合があります。
※寒冷地では凍結によりシャッターが開かない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31318543
2021-11-09
用途:
子供部家に
飲食業

以前使っていた換気扇がカタカタ音がし始めたので交換しました。交換も簡単に行えて、音も静かです。快適に使えております。

対象商品:
31318543
2017-01-19
用途:
居間の換気
製造業

音がとても静か。
使い勝手が良い。
ほかの部屋にも使いたいので、そのうち発注を考えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする