信和
信和の 出荷・包装資材
信和の 袋
信和の 防曇袋(ボードン袋)
OPPハイパーボードン 印刷袋 穴なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚×10パック)
適合
フレッシュ103
注文コード
31318569
品番
20HSP-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
OPP
長辺(mm)
300
短辺(mm)
280/120
適合
フレッシュ103
質量(g)
2.73