信和
信和の 出荷・包装資材
信和の 袋
信和の 防曇袋(ボードン袋)
OPPハイパーボードン ごぼう・ながいも袋 穴あり
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×10パック)
注文コード
31318657
品番
25HLP-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
穴数
4
材質
OPP
長辺(mm)
800
短辺(mm)
120
適合
ながいも
質量(g)
4.35