信和
信和の 出荷・包装資材
信和の 袋
信和の 防曇袋(ボードン袋)
OPPハイパーボードン ごぼう・ながいも袋 穴あり
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×10パック)
注文コード
31318666
品番
25HLP-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
穴数
4
材質
OPP
長辺(mm)
900
短辺(mm)
80
適合
市場ごぼう
質量(g)
3.26