25HLP-9 OPPハイパーボードン ごぼう・ながいも袋 穴あり 信和 31318675 25HLP-9 OPPハイパーボードン ごぼう・ながいも袋 穴あり 信和 31318675

OPPハイパーボードン ごぼう・ながいも袋 穴あり

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚×10パック) 注文コード 31318675 品番 25HLP-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
穴数4 材質OPP 長辺(mm)900 短辺(mm)80 適合ごぼう(白) 質量(g)3.26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする