曜日別特売
FY-HXL301 屋外フード ステンレス製 深形 Panasonic(パナソニック) 31318692

屋外フード ステンレス製 深形

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)390
内容量1台注文コード31318692品番FY-HXL301
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

換気扇とフードが共付けできます。
取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。
別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。

材質ステンレス(SUS304)t0.5mm仕様着脱網取付可能形、30cm寸法A(mm)390寸法F(mm)271寸法D(mm)349寸法E(mm)377寸法B(mm)370寸法C(mm)360寸法G(mm)348
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31318674
2022-07-12
用途: 台所換気扇なら外付けに。
医療・福祉・介護関連業

直射日光 浜風ともに強いので ステンレス製にさしました。
価格が もっと安ければ もっと嬉しい。
星一つ減点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする