25HLP-20 OPPハイパーボードン ごぼう・ながいも袋 穴あり 信和 31318709 25HLP-20 OPPハイパーボードン ごぼう・ながいも袋 穴あり 信和 31318709

OPPハイパーボードン ごぼう・ながいも袋 穴あり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚×10パック) 適合ごぼう(金)特撰なし 注文コード31318709 品番25HLP-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合など9種類から選べます 他の種類を見る
穴数4 材質OPP 長辺(mm)900 短辺(mm)80 適合ごぼう(金)特撰なし 質量(g)3.26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする