曜日別特売
FY-HDXA25 屋外フード 防火ダンパー付き ステンレス製 Panasonic(パナソニック) 31318963

屋外フード 防火ダンパー付き ステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)350
内容量1台注文コード31318963品番FY-HDXA25
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を
防ぎます。

材質ステンレス(SUS304)t1.5mm仕様防火ダンパー付寸法H(mm)100寸法A(mm)350寸法F(mm)318寸法D(mm)365寸法E(mm)304寸法B(mm)330寸法C(mm)282寸法J(mm)12寸法G(mm)260溶断温度(℃)72±5
注意
※換気扇のシャッターなどが30mm以上フード内に入ると、ダンパーが閉じません。
※温度ヒューズ、ダンパーのメンテナンスが可能な場所に取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする