曜日別特売
FC-5 フラワーキャップ(プラマーク入) 穴あり 信和 31319086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラワーキャップ(プラマーク入) 穴あり

(1件のレビュー)
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1セット(100枚×100パック)
上幅(mm)100
下端幅(mm)40
内容量1セット(100枚×100パック)注文コード31319086品番FC-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
材質OPP高さ(mm)410質量(g)1.55穴数4下端幅(mm)40上幅(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31319077
2021-02-18
用途: トルコギキョウやストックの店頭販売梱包
梶谷農園農・林・水産業

商品としてはとても気に入って使っています。一枚一枚はがれやすくなっいてねともっと使いやすくなるのですが。注文してからの発送が遅れたため,500枚別に買わなければならなかったことが残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする