※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラワーキャップ(プラマーク入) 穴あり

(1件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚×60パック) 注文コード 31319156 品番 FC-250(波)プラ入
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
材質OPP 高さ(mm)550 質量(g)4.34 穴数6 下端幅(mm)40 上幅(mm)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31319077
2021-02-18
用途:
トルコギキョウやストックの店頭販売梱包
梶谷農園 様 (農・林・水産業)

商品としてはとても気に入って使っています。一枚一枚はがれやすくなっいてねともっと使いやすくなるのですが。注文してからの発送が遅れたため,500枚別に買わなければならなかったことが残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする