FY-KYA202 一般換気扇用 不燃枠 Panasonic(パナソニック) 31319164

一般換気扇用 不燃枠

(2件のレビュー)
寸法A(mm)290
内容量1個注文コード31319164品番FY-KYA202
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

不燃認定品:NM-8578

材質ケイ酸カルシウム寸法A(mm)290寸法□B(mm)250仕様一般換気扇用、直接配線用切欠き入り、20cm用、組立式
注意
※関係官庁の指導により、排気口回りに木枠を使用できない場合にご使用ください。
※防火ダンパー付屋外フードを設置する際は、防火ダンパー屋外フード取付用金枠を同時にご使用ください。
※湿気の多い場所(浴室、温水プール等)での使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31319173
2025-12-22
用途: 換気扇の新規取り付けに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

不燃はいいのですが材質が少しもろいので、取り付けには十分注意した方が良いと思います。

対象商品 : 31319164
2020-04-11
用途: 換気扇からレンジフードに付け替え
卸売・小売業

安心のパナソニックとゆうことで特に問題ありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする