水洗トイレ用換気扇 窓取付形

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31319216 品番FY-08WS2
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。
消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
窓開閉可能・鍵かけ可能
小さな窓でも簡単に取り付け可能

仕様水洗トイレ用・窓取付形、排気 質量(kg)1.2 スイッチ内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz)(排)2.7/3.4 取付け可能窓枠高さ(mm)285〜630 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/33.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)50/54
注意
※外風の強い場所でのご使用はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31319216
2021-10-29
用途:
自宅トイレの換気扇

自宅トイレに換気扇がないため、サッシ窓に取り付けました。価格も良心的だと思います。換気扇は小さいですがちゃんと換気できています。

2人が参考にしています
対象商品:
31319216
2019-01-04
用途:
元々は和式トイレだった所に洋式水洗トイレにしたが。換気扇を追加した
サービス業

外部吸気兼用換気扇なので常時稼働して使える。但し寒い時期は外気が入り込むので寒さ対策が必要になった。

1人が参考にしています
対象商品:
31319216
2018-03-12
用途:
トイレ換気
その他業種

構造上仕方ないのかも知れませんが、以前使用していた(同型)のものと比較すると思ったより音が大きかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする