浴室用換気扇 プロペラファン

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31319243 品番 FY-15BAA2
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

強制排気、自然給気の同時給排式

適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)200角 用途外風の強い所や高層住宅の浴室に 仕様同時給排・引きひも連動式シャッター、15cm 質量(kg)1.9 (ルーバー)7.9Y9/0.5 寸法H(mm)33 スイッチ内蔵:引きひも式 寸法A(mm)252 寸法F(mm)40 寸法D(mm)253 寸法E(mm)10 寸法B(mm)170 寸法C(mm)210 消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)11.5/14 寸法I(mm)98 寸法J(mm)50 寸法G(mm)194 騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)40/38 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)204/192
注意
※自然給気の同時給排式の場合、安定した給気が確保できませんので、シックハウス対策にはおすすめできません。
※浴室用換気扇は必ずアース工事を行ってください。
※寒冷地では凍結によりシャッターが開かない場合があります。
※内釜式風呂を設置した浴室には取り付けないでください。
※同時給排タイプは他に給気口があれば本体の自然給気口からは給気しない場合があります。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-19
用途:
浴室換気扇を更改
教育・研究機関

長期使用のものを交換しましたが、型番が同じものを注文したところ、全く規格が変わっておらず、スムーズに元の位置に取り付けられました。

対象商品:
31319243
2024-01-09
用途:
浴室の換気扇交換
株式会社大川工務店 様 (建設業・工事業)

古い型なので直ぐに同等の型が見つかるか不安でしたが
早々に見つかり、しかもほぼ同等の型
現地での加工も無く、すんなり交換できた。

対象商品:
31319243
2022-03-13
用途:
浴室換気
サービス業

超極寒のうちの風呂場。でっかい窓にはスタイロの5cmをおしこみました。が寒がりのくせに口うるさい父が換気しないとと言い出し、これをつけました。壁の穴がうちは小さいのでハンマードリルで広げ
なんとか設置。昔のと違ってゴーーーっと静かにしっかり換気できてます。

対象商品:
31319243
2022-01-10
用途:
浴室換気
サービス業

うちの極寒風呂場、効率よく換気させたくて選びました。紐付きスイッチ、外回りコンセントへの接続、希望通りにつけられました。静音でゴーゴーとよく機能してます。

対象商品:
31319268
2021-10-06
用途:
浴室掃除の時
製造業

取り付けも、簡単にできました。型番間違え無いように。

対象商品:
31319243
2019-10-11
用途:
入浴時及び入浴後
サービス業

自宅浴室に自分で取り付けを行った。素人でも簡単に施工できた。
使い心地に満足

対象商品:
31319243
2019-04-11
用途:
故障により交換
海士町役場 様

30年使った換気扇が壊れ、交換しました。
驚くほど軽くなっていてました。
商品は、スムーズに動き、取り付けも簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする