浴室用換気扇 壁埋込形 シロッコ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31319277 品番 FY-20UK1
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

換気扇本体と屋外フード一体型
シロッコファン採用の高静圧タイプ
16mmの薄形ルーバーで壁にピッタリフィット。
引きひも操作と遠隔操作が選べます。
壁厚は90mm〜200mmまで適応できます。

適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)250角 用途外風の強い所や高層住宅の浴室に 仕様壁埋込形(シロッコ)換気扇、排気・風圧式シャッター 質量(kg)3.3 (ルーバー)7.9Y9/0.5 寸法L(mm)270 寸法H(mm)244 スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能) 寸法A(mm)300 寸法F(mm)218 寸法D(mm)87 寸法E(mm)285 寸法B(mm)292 寸法C(mm)270 消費電力(W)(50/60Hz)(排)21/22 寸法M(mm)294 寸法I(mm)300 寸法J(mm)298 寸法G(mm)247 寸法K(mm)270 シャッター2枚 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)34/33 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)168/160
注意
※本体とフードが一体形なので屋外フードを別途取り付けることはできません。
※遠隔操作の場合、埋込スイッチは必ず浴室外に設置してください。
※寒冷地では凍結によりシャッターが開かない場合があります。
※浴室用換気扇は、必ずアース工事を行ってください。
※内釜式風呂を設置した浴室には取り付けないでください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31319252
2023-10-11
用途:
浴室の換気扇として
太田農園 様 (農・林・水産業)

今まで使っていた浴室換気扇のモーター音がうるさくなったのでこちらと交換しました。今度のはスイッチ入れても回っているかわからないぐらい静かです。換気扇の枠の横のサイズが広すぎて合いませんでしたが,枠にスペーサーを入れることにより合うようにして取り付けました。取り付けは、前面が4箇所、背面のカバーが8箇所。説明書通りに、取り付け面にコーキング剤を塗って全面4箇所、背面8箇所のタッピングネジで締め付けで、取り付けが簡単にできました。防水プラグも付属していて、追加で部品購入しなくても取り付けできました。強いて言えば、水回りなのでアース線も付属していればなお良し。

2023-10-11
用途:
浴室換気扇の交換
太田農園 様 (農・林・水産業)

浴室換気扇の音がゴロゴロとうるさくなってきたので交換。音がとっても静かで良い。電源プラグも付属してるので、コンセントで使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする