- 育苗箱 稚苗用 1034穴保水タイプ モノタロウ 31319278 - 育苗箱 稚苗用 1034穴保水タイプ モノタロウ 31319278 - 育苗箱 稚苗用 1034穴保水タイプ モノタロウ 31319278 - 育苗箱 稚苗用 1034穴保水タイプ モノタロウ 31319278

育苗箱 稚苗用 1034穴保水タイプ

(23件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31319278 品番-
お一人様 500点まで
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。
敷き紙なしで使える保水仕様です。
底に2.8mm径の穴が1034個開いています。

穴数1034 容量(L)5.5 穴径(Φmm)2.8 用途稚苗の育苗用として 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×34
注意
※※100枚セットは個人宅への配送はできません。※※
※※100枚セットは注文いただいてから発送まで約30日(稼働日:23日)かかります。※※
※※480枚以上ご注文の場合は分割納品となります。(1枚販売時)※※
※注文数量や配達場所により、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※用途以外の使用はしないでください。
※敷き紙なしで使える保水仕様です。
※再生材を使用していますので色合いが異なる場合があります。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
稲の苗づくりに使用
サービス業

作業は4月なのでまだ未使用ですが、今まで使用している在庫と比較しても見劣りしない商品だと思います。

2024-10-14
用途:
育苗 セルトレイ敷に使用
大健 様

他の方のレビューを参考に10数枚購入しました。しっかりとした質感であり、長期使用にも耐えられるそうです。

対象商品:
20996056
2024-04-27
用途:
育苗

以前まで使用していた育苗箱は箱の穴から根が伸長し、剥がすときに苦労していましたが、この箱は箱の中に根が収まり、剥ぎ取り作業が楽になりました。
根域が狭まることで生育管理はシビアになるかと思いますが、補って余りある省力化が図られました。

対象商品:
31319278
2024-06-08
用途:
水稲播種作業時
建設業・工事業

播種機を使用した時底面が平面で無いと摩擦が少ないのかスムーズに箱が動かない。今までの苗箱より深めなので苗の生育がいいと感じた。

対象商品:
31319278
2023-02-14
用途:
育苗 種蒔きトレーを乗せて使ってます
製造業

種蒔きトレー128穴などの下に敷いて使った時に ポットの下に穴が開いているところと 開いていない所で水持ちが違って苗が均一にできない事があり 以降自分で育苗箱に追加の穴をあけて使用していました。手間がかかるのでいいものがないかと探して 希望にぴったりの商品でした。
穴の数が多いだけでなく それぞれくぼみがついてトレーと密着しないので水はけもよさそうです。発芽が楽しみです。

2人が参考にしています
対象商品:
31319278
2022-10-26
用途:
籾蒔き

今年度は試しにこの保水タイプを使ってみました。土を利用する場合、従来の均し板では下土を多く使いすぎるので少し調整が必要。
根は箱内でキレイに張ってくれたので安心して田植え機にセットできました。田への根張りが少く移動が非常に楽。シートを入れないと土が溢れるので穴の小さいタイプが望まれます。

対象商品:
31319278
2022-06-30
用途:
水稲苗用
農・林・水産業

苗取り板がすっと入り、使用後の洗浄も簡単でよく落ちる。穴の大きさが小さいが、水位が上がり過ぎても浮かぶこともなく、使用感はとても良い。

対象商品:
31319278
2022-09-28
用途:
育苗 田植え
農・林・水産業

来シーズンから使用する予定です
持った感じは今まで使っていたものよりしっかりしている印象、その分わずかに重いかなとも思うが気のせいかもしれないレベルで使用感は良さそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする