Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
非常用照明器具(電源別置型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31319357
品番
NNFB84665
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減
反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました
コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
適合
低〜中天井用(6mまで)
タイプ
埋込型
埋込穴(Φmm)
60
仕様
LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯
材質
枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.2
材質(本体)
鋼板
電圧(V)
AC/DC100
消費電力(W)
6.6
材質(レンズ)
ガラス
非常灯評定番号
LCLH-03
注意
※専用回路の電源線は線径Φ1.6、Φ2.0の単線以外は使用できません
※埋込型は断熱施工仕様ではありません
※水平天井取付専用。斜天井取り付け不可
※調光はできません
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります