インテリア型有圧換気扇

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31319417 品番 FY-25LSM
参考基準価格(税別)¥81,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

インテリア性を要求されるところでの、高静圧、大風量、低騒音タイプで、インテリアメッシュルーバーを採用。ルーバーのお手入れが簡単にできます。
指の入らないメッシュルーバー付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチFY-SV11W別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで。FY-30LSMの60Hzは4台まで。)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下

適合場所店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設 埋め込み寸法(mm)□300 用途店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設 仕様低騒音形、25cm 質量(kg)7 (ルーバー)9YR8.4/0.5 寸法H(mm)290 寸法A(mm)314 寸法F(mm)68 寸法D(mm)355 寸法E(mm)176 寸法B(mm)360 寸法C(mm)317 消費電力(W)(50/60Hz)(強)35/42.5、(弱)32/35 寸法I(mm)216 寸法G(mm)23 電流(A)(50/60Hz)(強)0.38/0.43、(弱)0.32/0.36 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39/42、(弱)36/37 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)1020/1130、(弱)830/900 公称出力(W)25 起動電流(A)(50/60Hz)0.6/0.59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする