適合場所店舗、事務所、業務用厨房
埋め込み寸法(mm)□300
用途店舗、事務所、業務用厨房その他強制給気の必要なところ
仕様低騒音形、25cm
質量(kg)7
色(ルーバー)9YR8.4/0.5
寸法H(mm)290
寸法A(mm)314
寸法F(mm)68
寸法D(mm)355
寸法E(mm)176
寸法B(mm)360
寸法C(mm)317
消費電力(W)(50/60Hz)(強)28/31.5、(弱)23/23.5
寸法I(mm)216
寸法G(mm)23
電流(A)(50/60Hz)(強)0.29/0.32、(弱)0.23/0.25
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39/41.5、(弱)33/35
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)750/800、(弱)520/560
公称出力(W)15
起動電流(A)(50/60Hz)0.34/0.36