インテリア型有圧換気扇

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31319444 品番 FY-30LSS
参考基準価格(税別)¥98,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

気密性の高い近年の建物では、隙間による自然給気はほとんど望めなくなり、強制給気の必要性が高まっています。

適合場所店舗、事務所、業務用厨房 埋め込み寸法(mm)□350 用途店舗、事務所、業務用厨房その他強制給気の必要なところ 仕様低騒音形、30cm 質量(kg)8 (ルーバー)9YR8.4/0.5 寸法H(mm)340 寸法A(mm)363 寸法F(mm)84 寸法D(mm)405 寸法E(mm)201 寸法B(mm)410 寸法C(mm)367 消費電力(W)(50/60Hz)(強)38.5/44、(弱)34.5/36.5 寸法I(mm)240 寸法G(mm)21 電流(A)(50/60Hz)(強)0.38/0.45、(弱)0.35/0.38 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42.5/43、(弱)38/38 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)1150/1200、(弱)875/865 公称出力(W)25 起動電流(A)(50/60Hz)0.52/0.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする