東芝
東芝の 電池
東芝の アルカリ乾電池(単1形)
アルカリ乾電池 単1形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
31319445
品番
LR20AN 4MP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
本数
4本
タイプ
単1形
質量(g)
543.3
電圧(V)
1.5
使用期限
(推奨)10年