インテリア型有圧換気扇

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31319462 品番 FY-25LSE-W
参考基準価格(税別)¥81,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度40℃以下

適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 埋め込み寸法(mm)□300 用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 仕様低騒音形、25cm 質量(kg)6.5 (ルーバー)9YR8.4/0.5 寸法H(mm)97 寸法A(mm)314 寸法F(mm)68 寸法D(mm)354 寸法E(mm)176 寸法B(mm)350 寸法C(mm)317 消費電力(W)(50/60Hz)(強)26.5/31.5、(弱)22.5/26.0 寸法I(mm)290 寸法J(mm)216 寸法G(mm)23 電流(A)(50/60Hz)(強)0.27/0.32、(弱)0.23/0.26 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36/39、(弱)29.5/32.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)900/960、(弱)660/690 公称出力(W)15 起動電流(A)(50/60Hz)0.35/0.38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする