適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
埋め込み寸法(mm)□350
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
仕様低騒音形、30cm
質量(kg)7.5
色(ルーバー)9YR8.4/0.5
寸法H(mm)97
寸法A(mm)363
寸法F(mm)84
寸法D(mm)405
寸法E(mm)202
寸法B(mm)400
寸法C(mm)367
消費電力(W)(50/60Hz)(強)46/53.5、(弱)39.5/42.5
寸法I(mm)340
寸法J(mm)240
寸法G(mm)21
電流(A)(50/60Hz)(強)0.47/0.54、(弱)0.40/0.44
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)41/43.5、(弱)36/37
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)1390/1475、(弱)1090/1100
公称出力(W)25
起動電流(A)(50/60Hz)0.65/.0.65