アルカリ乾電池 単2形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 31319479 品番 LR14AN 4MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!

本数4本 タイプ単2形 質量(g)262.1 電圧(V)1.5 使用期限(推奨)10年

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:643

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31319488
2021-02-04
用途:
交通誘導警備業務に使用。
その他業種

東芝製は品質がよいようで長持ちします。交通誘導では夕方・夜間、雨天・曇りの日などで
誘導灯を点滅させ注意喚起しています。やはり長持ちする電池が一番ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする