用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室埋め込み寸法(mm)□300仕様低騒音形、25cm質量(kg)7色マンセル値(オリフィス・羽根)9YR8.4/0.5寸法H(mm)21寸法A(mm)314寸法F(mm)175寸法D(mm)18寸法E(mm)380寸法B(mm)360寸法C(mm)317消費電力(W)(50/60Hz)(強)41/48、(弱)32/34寸法I(mm)97寸法J(mm)290寸法G(mm)68寸法K(mm)216電流(A)(50/60Hz)(強)0.49/0.50、(弱)0.31/0.34騒音値(dB)(50/60Hz)(強)38/42、(弱)32/32風量(m3/h)(50/60Hz)(強)1140/1290、(弱)800/790公称出力(W)25起動電流(A)(50/60Hz)0.78/0.76