Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
産業用有圧換気扇 鋼板製
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
開口寸法(mm)
247角
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
660/780
注文コード
31319523
品番
FY-20GSUD
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
開口寸法・風量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
周囲温度は30℃〜+50℃まで使用可能。
開口寸法(mm)
247角
質量(kg)
4.3
寸法L(mm)
2-Φ15
寸法H(mm)
160
寸法A(mm)
300
仕様
低騒音形・単相100V、配線ボックス付(電気式シャッターの連動コード接続用)
材質
鋼板製
寸法F(mm)
102
寸法D(mm)
210
寸法E(mm)
246
寸法B(mm)
270
寸法C(mm)
140
消費電力(W)(50/60Hz)
27/28
寸法M(mm)
2-Φ10
寸法N(mm)
4-Φ10
寸法I(mm)
12
寸法J(mm)
97
寸法G(mm)
167
寸法K(mm)
113
電流(A)(50/60Hz)
0.36/0.33
騒音値(dB)(50/60Hz)
31/35
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
660/780
公称出力(W)
15
極数(P)
4
起動電流(A)(50/60Hz)
0.92/0.83
注意
※天井取り付けの場合はモーターを下側、羽根を上側にしてください。モーターについているドレンキャップのうち下側にくるドレンキャップをはずしてください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。