産業用有圧換気扇 鋼板製

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 開口寸法(mm)325角 風量(m3/h)(50/60Hz)1200/1440 注文コード31319557 品番FY-30MSU3
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は開口寸法・風量など10種類から選べます 他の種類を見る

周囲温度は30℃〜+50℃まで使用可能。

開口寸法(mm)325角 質量(kg)6.1 寸法L(mm)2-Φ15 寸法H(mm)187 寸法A(mm)378 仕様低騒音形・単相100V 材質鋼板製 寸法F(mm)148 寸法D(mm)309 寸法E(mm)357 寸法B(mm)349 寸法C(mm)210 消費電力(W)(50/60Hz)35/41 寸法M(mm)2-Φ10 寸法N(mm)4-Φ10 寸法I(mm)0 寸法J(mm)97 寸法G(mm)200 寸法K(mm)162 電流(A)(50/60Hz)0.43/0.43 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/33.5 風量(m3/h)(50/60Hz)1200/1440 公称出力(W)25 極数(P)6 起動電流(A)(50/60Hz)0.88/0.83
注意
※天井取り付けの場合はモーターを下側、羽根を上側にしてください。モーターについているドレンキャップのうち下側にくるドレンキャップをはずしてください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31319593
2019-10-11
用途:
内気の温度管理
農・林・水産業

一部屋に2個使っていますこのタイプは力があるため小さいのと組ませるとちいさいのがまいってしまう 同じもので使用することをお勧め

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする