3/22より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
産業用有圧換気扇 鋼板製
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
開口寸法(mm)
395角
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
3120/3600
注文コード
31319566
品番
FY-35GSV3
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
開口寸法・風量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
周囲温度は30℃〜+50℃まで使用可能。
開口寸法(mm)
395角
質量(kg)
11
寸法L(mm)
2-Φ15
寸法H(mm)
248
寸法A(mm)
467
仕様
低騒音形・単相100V
材質
鋼板製
寸法F(mm)
230
寸法D(mm)
358
寸法E(mm)
396
寸法B(mm)
434
寸法C(mm)
250
消費電力(W)(50/60Hz)
133/175
寸法M(mm)
2-Φ12
寸法N(mm)
4-Φ12
寸法I(mm)
0
寸法J(mm)
123
寸法G(mm)
265
寸法K(mm)
180
電流(A)(50/60Hz)
1.62/1.90
騒音値(dB)(50/60Hz)
45/48.5
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
3120/3600
公称出力(W)
150
極数(P)
4
起動電流(A)(50/60Hz)
5.96/5.99
注意
※天井取り付けの場合はモーターを下側、羽根を上側にしてください。モーターについているドレンキャップのうち下側にくるドレンキャップをはずしてください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。