3/22より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
産業用有圧換気扇 鋼板製
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
開口寸法(mm)
500角
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
4530/5300
注文コード
31319618
品番
FY-45MSV3
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
開口寸法・風量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
周囲温度は30℃〜+50℃まで使用可能。
開口寸法(mm)
500角
質量(kg)
18.5
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
297
寸法A(mm)
570
仕様
低騒音形・単相100V
材質
鋼板製
寸法F(mm)
548
寸法D(mm)
410
寸法E(mm)
320
寸法B(mm)
540
寸法C(mm)
-
消費電力(W)(50/60Hz)
185.0/267.0
寸法M(mm)
2-Φ15
寸法N(mm)
4-Φ12
寸法O(mm)
4-Φ12
寸法I(mm)
248
寸法J(mm)
29
寸法G(mm)
452
寸法K(mm)
119
電流(A)(50/60Hz)
2.88/2.52
騒音値(dB)(50/60Hz)
45.5/49.5
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
4530/5300
公称出力(W)
200
極数(P)
6
起動電流(A)(50/60Hz)
10.6/9.7
注意
※天井取り付けの場合はモーターを下側、羽根を上側にしてください。モーターについているドレンキャップのうち下側にくるドレンキャップをはずしてください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。