東芝
東芝の 電池
東芝の アルカリ乾電池(単4形)
アルカリ乾電池 アルカリ1 単4形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
31319619
品番
LR03AN 20MP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
本数
20本
タイプ
単4形
質量(g)
231.4
電圧(V)
1.5
使用期限
(推奨)10年