古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電源(制御機器)
古河電工(古河電気工業)の 遮断
古河電工(古河電気工業)の 配線用遮断器
ジョイントユニットQ68
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31319628
品番
FMQ68-15A
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
仕様
遮断器:配線用遮断器
適合
M4(1か所)
材質
ABS(本体ベースプレート・蓋)、EPゴム(ブレーカカバー)、ポリウレタン(ポティング樹脂)
定格電圧(V)
100/200
定格電流(A)
15
リード線長さ(mm)
EM IE/F線 Φ1.6
フレーム(AF)
30