Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
産業用有圧換気扇 鋼板製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
開口寸法(mm)
395角
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
1740/2040
注文コード
31319672
品番
FY-35MTU3
参考基準価格(税別)
¥74,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
開口寸法・風量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
周囲温度は30℃〜+50℃まで使用可能。
開口寸法(mm)
395角
質量(kg)
9
寸法H(mm)
219
寸法A(mm)
467
寸法F(mm)
230
仕様
低騒音形・三相200V
材質
鋼板製
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法L(mm)
2-Φ15
寸法D(mm)
358
寸法E(mm)
396
寸法B(mm)
434
寸法C(mm)
250
消費電力(W)(50/60Hz)
41.5/49.0
寸法M(mm)
4-Φ12
寸法N(mm)
4-Φ12
寸法I(mm)
3
寸法J(mm)
123
寸法G(mm)
236
寸法K(mm)
180
電流(A)(50/60Hz)
0.28/0.26
騒音値(dB)(50/60Hz)
34/38
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
1740/2040
公称出力(W)
50
極数(P)
6
起動電流(A)(50/60Hz)
0.72/0.64
注意
※天井取り付けの場合はモーターを下側、羽根を上側にしてください。モーターについているドレンキャップのうち下側にくるドレンキャップをはずしてください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。