LEDソフトネオン(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31319673 品番 PR-E340-04AA
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

新仕様コネクタを採用!耐候性・信頼性を向上
耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場
新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上
長さ・カラー共に豊富なバリエーション
コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能

定格電圧(V)AC100 50/60Hz 材質ロッド:PVC塩化ビニール樹脂 質量(kg)0.8 アクアブルー 長さ(m)4 ピッチ(mm)40(交互配列) 制御方式8パターン(全点灯含む) 最小曲げ半径(mm)Φ20まで 定格消費電力(W)5.2 出力電圧(V)(2次)24 保護等級IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃)-10〜40(常温) 点灯方式交互点滅・全点灯 ロッド径(Φmm)13 容量(VA)(最大連接)60 入力電流(A)0.24 最大使用寸法(m)50 LED寿命(時間)10000(使用条件、環境により変わります) LED使用数(個)24/m 入力電力(VA)5.6 定格入力電流(VA)60
注意
※LEDソフトネオン単独では光りません。全点灯のみ場合はAC-ACアダプタ(PDA-60VA-A)と整流器(PR-E3-603D)。交互点滅・全点灯の場合は、コントローラーセット(PR3L-C60-08P)と変換コード(PR-E3-CB)がそれぞれ必要となります。
※LED寿命は使用環境・条件によって異なります。

商品説明動画

LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする