Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
産業用有圧換気扇 鋼板製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
開口寸法(mm)
445角
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
2530/2880
注文コード
31319715
品番
FY-40MTU3
参考基準価格(税別)
¥82,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
開口寸法・風量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
周囲温度は30℃〜+50℃まで使用可能。
開口寸法(mm)
445角
質量(kg)
15
寸法H(mm)
274
寸法A(mm)
518
寸法F(mm)
492
仕様
低騒音形・三相200V
材質
鋼板製
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法L(mm)
2-Φ15
寸法D(mm)
362
寸法E(mm)
280
寸法B(mm)
485
寸法C(mm)
460
消費電力(W)(50/60Hz)
44.5/67
寸法M(mm)
8-Φ12
寸法N(mm)
4-Φ12
寸法I(mm)
225
寸法J(mm)
48
寸法G(mm)
415
寸法K(mm)
150
電流(A)(50/60Hz)
0.23/0.26
騒音値(dB)(50/60Hz)
36/40
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
2530/2880
公称出力(W)
50
極数(P)
6
起動電流(A)(50/60Hz)
1.04/1.10
注意
※天井取り付けの場合はモーターを下側、羽根を上側にしてください。モーターについているドレンキャップのうち下側にくるドレンキャップをはずしてください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。