産業用有圧換気扇 鋼板製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 開口寸法(mm)445角 風量(m3/h)(50/60Hz)3250/3810 注文コード31319724 品番FY-40MTV3
参考基準価格(税別)¥96,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は開口寸法・風量など13種類から選べます 他の種類を見る

周囲温度は30℃〜+50℃まで使用可能。

開口寸法(mm)445角 質量(kg)15 寸法H(mm)287 寸法A(mm)518 寸法F(mm)492 仕様低騒音形・三相200V 材質鋼板製 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法L(mm)2-Φ15 寸法D(mm)362 寸法E(mm)280 寸法B(mm)485 寸法C(mm)460 消費電力(W)(50/60Hz)102/130 寸法M(mm)8-Φ12 寸法N(mm)4-Φ12 寸法I(mm)238 寸法J(mm)48 寸法G(mm)415 寸法K(mm)150 電流(A)(50/60Hz)0.90/0.78 騒音値(dB)(50/60Hz)39.5/44 風量(m3/h)(50/60Hz)3250/3810 公称出力(W)100 極数(P)6 起動電流(A)(50/60Hz)4.23/3.86
注意
※天井取り付けの場合はモーターを下側、羽根を上側にしてください。モーターについているドレンキャップのうち下側にくるドレンキャップをはずしてください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする