産業用有圧換気扇 鋼板製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 開口寸法(mm)500角 風量(m3/h)(50/60Hz)5640/6600 注文コード31319733 品番FY-45GTV3
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は開口寸法・風量など13種類から選べます 他の種類を見る

周囲温度は30℃〜+50℃まで使用可能。

開口寸法(mm)500角 質量(kg)18.5 寸法H(mm)297 寸法A(mm)570 寸法F(mm)548 仕様低騒音形・三相200V 材質鋼板製 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法L(mm)2-Φ15 寸法D(mm)410 寸法E(mm)320 寸法B(mm)540 寸法C(mm)- 消費電力(W)(50/60Hz)245/375 寸法M(mm)8-Φ12 寸法N(mm)4-Φ12 寸法I(mm)248 寸法J(mm)35 寸法G(mm)460 寸法K(mm)150 電流(A)(50/60Hz)1.04/1.28 騒音値(dB)(50/60Hz)52/56 風量(m3/h)(50/60Hz)5640/6600 公称出力(W)400 極数(P)4 起動電流(A)(50/60Hz)7.35/6.52
注意
※天井取り付けの場合はモーターを下側、羽根を上側にしてください。モーターについているドレンキャップのうち下側にくるドレンキャップをはずしてください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする