定格電圧(V)AC100 50/60Hz
材質ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
質量(kg)0.8
色バイオレット
長さ(m)4
ピッチ(mm)40(交互配列)
制御方式8パターン(全点灯含む)
最小曲げ半径(mm)Φ20まで
定格消費電力(W)5.2
出力電圧(V)(2次)24
保護等級IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)-10〜40(常温)
点灯方式交互点滅・全点灯
ロッド径(Φmm)13
容量(VA)(最大連接)60
入力電流(A)0.24
最大使用寸法(m)50
LED寿命(時間)10000(使用条件、環境により変わります)
LED使用数(個)24/m
入力電力(VA)5.6
定格入力電流(VA)60