開口寸法(mm)325角
質量(kg)3.5
消費電力(W)(50/60Hz)40.5/44.5
使用周囲温度(℃)-10〜50
電流(A)(50/60Hz)0.27/0.23
仕様給気不可・専用機種有
材質ステンレス製
寸法H(mm)10
電圧(V)三相200
寸法A(mm)327
寸法F(mm)250
寸法D(mm)165
寸法E(mm)163
寸法B(mm)298
寸法C(mm)285
適合場所業務用厨房・倉庫・工場
寸法G(mm)7
騒音値(dB)(50/60Hz)42.0/45.0
風量(m3/h)(50/60Hz)1080/1240
公称出力(W)20
極数(P)4
起動電流(A)(50/60Hz)0.81/0.76