産業用有圧換気扇 ステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合場所業務用厨房・倉庫・工場 開口寸法(mm)445角 電流(A)(50/60Hz)0.47/0.40 注文コード31319846 品番FY-30GTX4
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は適合場所・開口寸法・電流など6種類から選べます 他の種類を見る
開口寸法(mm)445角 質量(kg)4.0 消費電力(W)(50/60Hz)64.0/74.0 使用周囲温度(℃)-10〜50 電流(A)(50/60Hz)0.47/0.40 仕様給気不可・専用機種有 材質ステンレス製 寸法H(mm)10 電圧(V)三相200 寸法A(mm)377 寸法F(mm)300 寸法D(mm)210 寸法E(mm)171 寸法B(mm)349 寸法C(mm)330 適合場所業務用厨房・倉庫・工場 寸法G(mm)7 騒音値(dB)(50/60Hz)45.0/48.5 風量(m3/h)(50/60Hz)1750/2010 公称出力(W)50 極数(P)4 起動電流(A)(50/60Hz)1.70/1.60
注意
※温水プール、公衆浴場、化学工場、浄水場、下水処理場など殺菌用塩素を使用する場所や、特に強い塩害地、離島、温泉には取り付けないでください。故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする