産業用有圧換気扇 ステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合場所業務用厨房・倉庫・工場 開口寸法(mm)445角 電流(A)(50/60Hz)0.65/0.70 注文コード31319864 品番FY-40GTX4
参考基準価格(税別)¥227,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は適合場所・開口寸法・電流など6種類から選べます 他の種類を見る
開口寸法(mm)445角 質量(kg)11.0 消費電力(W)(50/60Hz)125.0/180.0 使用周囲温度(℃)-10〜50 電流(A)(50/60Hz)0.65/0.70 仕様給気不可・専用機種有 材質ステンレス製 寸法H(mm)- 電圧(V)三相200 寸法A(mm)518 寸法F(mm)400 寸法D(mm)280 寸法E(mm)238 寸法B(mm)485 寸法C(mm)450 適合場所業務用厨房・倉庫・工場 寸法G(mm)12 騒音値(dB)(50/60Hz)51.0/55.0 風量(m3/h)(50/60Hz)3760/4320 公称出力(W)200 極数(P)4 起動電流(A)(50/60Hz)3.70/3.30
注意
※温水プール、公衆浴場、化学工場、浄水場、下水処理場など殺菌用塩素を使用する場所や、特に強い塩害地、離島、温泉には取り付けないでください。故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする