産業用有圧換気扇 ステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合場所業務用厨房・倉庫・工場 開口寸法(mm)445角 電流(A)(50/60Hz)0.39/0.38 注文コード31319882 品番FY-40MTX4
参考基準価格(税別)¥229,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は適合場所・開口寸法・電流など6種類から選べます 他の種類を見る
開口寸法(mm)445角 質量(kg)12.0 消費電力(W)(50/60Hz)62.0/81.5 使用周囲温度(℃)-10〜40 電流(A)(50/60Hz)0.39/0.38 材質ステンレス製 寸法H(mm)91 電圧(V)三相200 寸法A(mm)518 寸法F(mm)250 寸法D(mm)280 寸法E(mm)400 寸法B(mm)485 寸法C(mm)460 適合場所業務用厨房・倉庫・工場 寸法I(mm)- 寸法J(mm)Φ124 寸法G(mm)199 寸法K(mm)12-□12 騒音値(dB)(50/60Hz)41.5/45.5 風量(m3/h)(50/60Hz)2570/2970 公称出力(W)50 極数(P)6 起動電流(A)(50/60Hz)1.01/0.89
注意
※温水プール、公衆浴場、化学工場、浄水場、下水処理場など殺菌用塩素を使用する場所や、特に強い塩害地、離島、温泉には取り付けないでください。故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする