産業用有圧換気扇 ステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合場所事務所・店舗・倉庫・工場 開口寸法(mm)555角 電流(A)(50/60Hz)1.69/1.75 注文コード31319898 品番FY-50MTX5
参考基準価格(税別)¥400,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は適合場所・開口寸法・電流など6種類から選べます 他の種類を見る
開口寸法(mm)555角 質量(kg)24 消費電力(W)(50/60Hz)260/380 使用周囲温度(℃)-30〜50 電流(A)(50/60Hz)1.69/1.75 仕様給気不可・専用機種有 材質ステンレス製 電圧(V)三相200 適合場所事務所・店舗・倉庫・工場 騒音値(dB)(50/60Hz)53.0/57.0 風量(m3/h)(50/60Hz)6360/7440 公称出力(W)400 極数(P)6 起動電流(A)(50/60Hz)6.5/5.7
注意
※温水プール、公衆浴場、化学工場、浄水場、下水処理場など殺菌用塩素を使用する場所や、特に強い塩害地、離島、温泉には取り付けないでください。故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする