Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
産業用有圧換気扇 ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合場所
事務所・店舗・倉庫・工場
開口寸法(mm)
675角
電流(A)(50/60Hz)
3.10/3.05
注文コード
31319907
品番
FY-60MTX5
参考基準価格(税別)
¥527,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
適合場所・開口寸法・電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
開口寸法(mm)
675角
質量(kg)
42.5
消費電力(W)(50/60Hz)
460/660
使用周囲温度(℃)
-30〜50
電流(A)(50/60Hz)
3.10/3.05
仕様
給気不可・専用機種有
材質
ステンレス製
電圧(V)
三相200
適合場所
事務所・店舗・倉庫・工場
騒音値(dB)(50/60Hz)
64.0/68.0
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
9600/11400
公称出力(W)
750
極数(P)
6
起動電流(A)(50/60Hz)
12.0/10.0
注意
※温水プール、公衆浴場、化学工場、浄水場、下水処理場など殺菌用塩素を使用する場所や、特に強い塩害地、離島、温泉には取り付けないでください。故障の原因となります。