開口寸法(mm)275角
仕様単相100V、25cm、給気専用機種
材質ステンレス製
質量(kg)4.4
寸法H(mm)10
寸法A(mm)327
寸法F(mm)250
寸法D(mm)165
寸法E(mm)163
寸法B(mm)298
寸法C(mm)285
消費電力(W)(50/60Hz)39.5/43.5
寸法G(mm)7
使用周囲温度(℃)-10〜+50
電流(A)(50/60Hz)0.50/0.46
騒音値(dB)(50/60Hz)38/42
風量(m3/h)(50/60Hz)1020/1180
公称出力(W)20
極数(P)4
起動電流(A)(50/60Hz)1.30/1.20