開口寸法(mm)275角仕様三相200V、25cm、給気専用機種材質ステンレス製質量(kg)4.4寸法H(mm)10寸法A(mm)327寸法F(mm)250寸法D(mm)165寸法E(mm)163寸法B(mm)298寸法C(mm)285消費電力(W)(50/60Hz)41.0/44.5寸法G(mm)7使用周囲温度(℃)-10~+50電流(A)(50/60Hz)0.27/0.23騒音値(dB)(50/60Hz)38.5/42風量(m3/h)(50/60Hz)1040/1200公称出力(W)20極数(P)4起動電流(A)(50/60Hz)0.81/0.76