産業用有圧換気扇 ステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31319968 品番 FY-30GSXS4
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
開口寸法(mm)325角 仕様単相100V、30cm、給気専用機種 材質ステンレス製 質量(kg)5.3 寸法H(mm)10 寸法A(mm)377 寸法F(mm)300 寸法D(mm)210 寸法E(mm)171 寸法B(mm)349 寸法C(mm)330 消費電力(W)(50/60Hz)52.5/65.0 寸法G(mm)7 使用周囲温度(℃)-10〜+50 電流(A)(50/60Hz)0.59/0.65 騒音値(dB)(50/60Hz)42/45.5 風量(m3/h)(50/60Hz)1680/1910 公称出力(W)50 極数(P)4 起動電流(A)(50/60Hz)1.60/1.60
注意
※温水プール、公衆浴場、化学工場、浄水場、下水処理場など殺菌用塩素を使用する場所や、特に強い塩害地、離島、温泉には取り付けないでください。故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする